Moflash Signalling - Colonne lumineuse 70mm LED-TLM - Module rouge - 12-24Vcc - 18 LED IP65 - LED-TLM-02-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - rouge
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719948
Réf. Sonepar
07616671994
Réf. Fournisseur
LED-TLM-02-02
Marque
Moflash Signalling
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
0.051 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


