Moflash Signalling - Combiné sécurité intrinsèque YL4IS - 24Vcc 8 LED rouge 100dB IP65 ATEX - 205450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
volume - 100 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486703862
Réf. Sonepar
07616670386
Réf. Fournisseur
205450
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
volume:
100 dB
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur combiné ATEX à Sécurité Intrinsèque IS fait partie de la série YODALEX YL4IS de la marque Clifford and Snell. Composé de 8 LED, ce dispositif combiné clignotant/flash (60 FPM) rouge et acoustique d'une puissance sonore de 100dB alimenté en 24Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le YL4/ISC/T4/R/RN est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations dans les environnements potentiellement explosifs, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Certifié pour une utilisation dans le groupe II ainsi que les zones de gas 0, 1, 2 et poussières 20, 21, 22, ce combiné répond aux normes de sécurité internationale ATEX et IECEX les plus strictes. Attention, le dispositif doit être installé par du personnel compétent et qualifié pour les installations à sécurité intrinsèque. Chaque produit doit être alimenté via une barrière Zener ou un isolateur galvanique (non fourni) approprié. Le non respect de ces conditions endommagera le PCB du dispositif et annulera la garantie du produit.- Série : YL4IS- Marque : Clifford and Snell - C&S- Type de signal : Avertisseur sonore et lumineux/Combiné LED à sécurité intrinsèque- Tension d’alimentation : 24 Vcc- Puissance sonore : 100dB- Source lumineuse : 8 LED- Réglage du contrôle du volume : -15dB- Tonalités : 32- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Candela : 2.08 Cd- Couleur de la lentille : Rouge- Couleur des LED : Rouge- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +40 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, ATEX (Sirène), IECEX, IEC (Balise)- Groupe II (En surface) : II G D Ex ia IIC T4 Ga / II G D Ex ia IIIC T200 110°C Da- Zones: Gas 0, 1, 2 / Poussières 20, 21, 22
Les Atouts de la gamme:
La série YODALEX d’avertisseurs ATEX à sécurité intrinsèque de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits regroupant des avertisseurs visuels/lumineux LED, sonores/acoustiques et combinés conçus pour garantir la sécurité dans des environnements où des atmosphères explosives peuvent se former. Couvrant le groupe II (en surface), les produits peuvent être utilisés pour les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).Ces équipements ATEX SI sont conçus pour fonctionner sans risque dans des milieux industriels sensibles, tels que les raffineries, les usines chimiques, les silos à grains ou encore les plateformes pétrolières. Leur rôle principal est de signaler efficacement des situations d’alerte ou d’urgence, en minimisant tout risque d’inflammation des gaz ou poussières explosifs.La sécurité intrinsèque repose sur un principe fondamental : limiter l’énergie électrique et thermique disponible dans le circuit, afin qu’elle reste toujours inférieure au seuil pouvant provoquer une explosion. Ces dispositifs sont donc conçus pour empêcher toute étincelle ou surchauffe, même en cas de dysfonctionnement.ATTENTION : Ce matériel C&S à sécurité intrinsèque doit être installé impérativement en conjonction avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique approuvé par du personnel compétent et qualifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


