Moflash Signalling - Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED orange 105dB IP66 ATEX - 204795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
volume - 105 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486702599
Réf. Sonepar
07616670259
Réf. Fournisseur
204795
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
volume:
105 dB
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


