Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL40 Blanc - 24Vcc - Xénon 5J orange - 108dB - IP65 - 245401

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 108 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486730882

Réf. Sonepar

07616673088

Réf. Fournisseur

245401

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.35 A

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash xénon - Clifford & Snell - YODALIGHT 40 - Puissance sonore 108 dB & Source lumineuse 5J - 32 Tonalités - 24Vcc - Orange - ABS & polycarbonate blanc ignifugé - IP65

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling