Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL40 Rouge - 115Vca - Xénon 5J orange - 108dB - IP65 - 204552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
volume - 108 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486701776
Réf. Sonepar
07616670177
Réf. Fournisseur
204552
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
volume:
108 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.14 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore et lumineux combiné fait partie de notre gamme YODALIGHT 40 de la marque Clifford and Snell. Ce dispositif combiné acoustique et visuel est alimenté en 115 Vca. Il offre une puissance sonore jusqu'à 108dB en fonction de la tonalitée choisie parmi les 32, ainsi qu’une puissance lumineuse de 5 joules grâce à son feu flash xénon et sa lentille/verrine de couleur orange. Composée de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu’un indice de protection IP65, cette sirène électronique et visuelle YL40/L50/A/RN/WR est parfaitement adaptée pour une utilisation industrielle/maritime à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce combiné est équipé d'un système d'alarme à 2 niveaux et permet donc une polyvalence dans la signalisation sonore. Le 2ème niveau (tonalité 2) est préconfiguré avec le 1er niveau (tonalité 1).- Série : YL40 - Marque : Clifford and Snell - C&S- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné sirène & feu à Xénon- Tension d’alimentation : 115 Vca- Puissance sonore : 108dB- Source lumineuse : Xénon 5J- Réglage du contrôle du volume : -18dB- Tonalités : 32- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Candela : 38.32 Cd- Couleur de la lentille : Orange- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Couleur : Rouge- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -35 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, BSI, UKCA, MED UK, MED EU, EN54-3
Les Atouts de la gamme:
La série YODALIGHT de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et sonores/acoustiques regroupant différents types d’avertisseurs combinés utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse, accompagnés d’une sirène électronique. Dotés de 32 tonalités répondant aux différentes normes internationales, ces combinés sont destinés à des utilisations industrielles, commerciales et maritimes (infrastructures portuaires - certification MED) nécessitant un avertissement sonore et lumineux plus ou moins puissant dans différents environnements. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, sources et puissances lumineuses et sonores, les combinés C&S YL40, YL50, YL50 Hi Vis, YL80, YL80 Hi Vis, YL80 & YL80 Super Hi Vis conviennent pour de multiples applications.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


