Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL40 Rouge - 24Vcc - 25 LED bleu - 108dB - IP65 - 245782

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 108 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486733371

Réf. Sonepar

07616673337

Réf. Fournisseur

245782

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.105 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED - Clifford & Snell - YODALIGHT 40 - Puissance sonore 108 dB & Source lumineuse 25 LED - 32 Tonalités 2e stage - 24Vcc - Bleu - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling