Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL40 Rouge - 24Vcc - Xénon 5J orange - 108dB - IP65 - 204507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
volume - 108 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486701684
Réf. Sonepar
07616670168
Réf. Fournisseur
204507
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
volume:
108 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.35 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


