Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL50 - 230Vca - Xénon 5J bleu - 112dB - IP66 - 204633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
volume - 112 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486702063
Réf. Sonepar
07616670206
Réf. Fournisseur
204633
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
volume:
112 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.095 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


