Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL50 - 48Vcc - 25 LED opale - 112dB - IP66 - 245669

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 112 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486734118

Réf. Sonepar

07616673411

Réf. Fournisseur

245669

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

programmable

volume:

112 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.064 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED - Clifford & Snell - YODALIGHT 50 - Puissance sonore 112 dB & Source lumineuse 25 LED - 32 Tonalités - 48Vcc - Opale - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling