Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Moflash Signalling - Combiné sirène/flash - YL80 Hi-Vis - 230Vca - 25 LED rouge - 116dB - IP66 - 245355

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 116 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486730509

Réf. Sonepar

07616673050

Réf. Fournisseur

245355

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

volume:

116 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.135 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED - Clifford & Snell - YODALIGHT 80 Hi Vis - Puissance sonore 116 dB & Source lumineuse 25 LED - 32 Tonalités - 230Vca - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling