Moflash Signalling - Feu circulation flash/statique LED-TL - Module vert - 115-230Vcc/ca - 36 LED - LED-TL-05-04

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • source lumineuse - LED

  • nombre de champs lumineux - 1

  • diamètre optique - 108 mm

  • consommation d'électricité - 0.028 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486719900

Réf. Sonepar

07616671990

Réf. Fournisseur

LED-TL-05-04

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC/DC

source lumineuse:

LED

nombre de champs lumineux:

1

diamètre optique:

108 mm

consommation d'électricité:

0.028 A

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

plastique

douille:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED de circulation - LED-TL - Fixe/clignotant - Module simple - Source lumineuse 36 LED - 85-280Vcc/ca - Vert - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam Ø108 x P 104mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling