Moflash Signalling - Feu fixe/clignotant/rotatif LED200 - Orange - 115/230Vca - 144 LED - IP65 - LED200-04-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718248
Réf. Sonepar
07616671824
Réf. Fournisseur
LED200-04-01
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.016 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
115 mm
hauteur:
205 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


