Moflash Signalling - Feu fixe/clignotant/rotatif LED200 - Rouge - 115/230Vca - 144 LED - IP65 - LED200-04-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718255
Réf. Sonepar
07616671825
Réf. Fournisseur
LED200-04-02
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.016 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
115 mm
hauteur:
205 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED201-200. Composé de 144 LED ultra lumineuses, ce dispositif visuel rotatif (2 modes de rotations), clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) rouge alimenté en 85 à 280 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED200-04-02 est un dispositif visuel multifonction idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles (signalisation d’incendie, sécurité industrielle et contrôle de processus) nécessitant un signal lumineux puissant et polyvalent, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base à 2 points de fixation.- Série : LED201-200 (Anciennement KMLED 200)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Gyrophare à LED - Tension d’alimentation : 85-280Vcc/ca- Source lumineuse : 144 LED- Fonctionnement : Rotatif, Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Tour par minute : 140 tr/min- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Rouge- Couleur des LED : Rouge- Puissance lumineuse : 66.81 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : 2 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 201-200 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED201-200 et X201-200 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LED201/LED200) ou xénon (X201/X200), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 201-200 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur. La version LED intègre 144 LED et garantit 3 modes de fonctionnement (flash, statique ou rotatif). La version xénon garantit uniquement une fonction clignotante. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc. Pour les mêmes produits, mais avec une base en 3 points, veuillez consulter la série 401-400.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


