Non retournable

Moflash Signalling - Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED vert - Barrière SI - 209638

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

  • type de signal optique - lumière continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486704074

Réf. Sonepar

07616670407

Réf. Fournisseur

209638

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière continue

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Vert - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux ATEX à Sécurité Intrinsèque IS fait partie de la série YODALEX SD40IS de la marque Clifford and Snell. Composé de 8 LED comme source lumineuse, ce dispositif visuel statique/fixe vert alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le SD40IS/X/G/RN est le dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations dans les environnements potentiellement explosifs, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Certifié pour une utilisation dans le groupe II ainsi que les zones de gas 0, 1, 2 et poussières 20, 21, 22, cet avertisseur optique répond aux normes de sécurité internationale ATEX et IECEX les plus strictes. Attention, le dispositif doit être installé par du personnel compétent et qualifié pour les installations à sécurité intrinsèque. Chaque produit doit être alimenté via une barrière Zener ou un isolateur galvanique (non fourni) approprié. Le non respect de ces conditions endommagera le PCB du dispositif et annulera la garantie du produit.- Série : SD40IS- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED à sécurité intrinsèque- Tension d’alimentation : 24 Vcc- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe)- Candela : 21.12 Cd- Couleur de la lentille : Vert- Couleur des LED : Verte- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -40 à +55 °C- Classe de température : T4- Conformité : CE, UKCA, ATEX, IECEX, IEC- Groupe II (En surface) : II G D Ex ia IIC T4 Ga / II G D Ex ia IIIC T135°C Da- Zones: Gas 0, 1, 2 / Poussières 20, 21, 22

Les Atouts de la gamme:

La série YODALEX d’avertisseurs ATEX à sécurité intrinsèque de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits regroupant des avertisseurs visuels/lumineux LED, sonores/acoustiques et combinés conçus pour garantir la sécurité dans des environnements où des atmosphères explosives peuvent se former. Couvrant le groupe II (en surface), les produits peuvent être utilisés pour les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).Ces équipements ATEX SI sont conçus pour fonctionner sans risque dans des milieux industriels sensibles, tels que les raffineries, les usines chimiques, les silos à grains ou encore les plateformes pétrolières. Leur rôle principal est de signaler efficacement des situations d’alerte ou d’urgence, en minimisant tout risque d’inflammation des gaz ou poussières explosifs.La sécurité intrinsèque repose sur un principe fondamental : limiter l’énergie électrique et thermique disponible dans le circuit, afin qu’elle reste toujours inférieure au seuil pouvant provoquer une explosion. Ces dispositifs sont donc conçus pour empêcher toute étincelle ou surchauffe, même en cas de dysfonctionnement.ATTENTION : Ce matériel C&S à sécurité intrinsèque doit être installé impérativement en conjonction avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique approuvé par du personnel compétent et qualifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling