Moflash Signalling - Feu flash - FL40 - 230Vca - Xénon 5J bleu - IP65 - Boitier arrière rouge - 205033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486703411
Réf. Sonepar
07616670341
Réf. Fournisseur
205033
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


