🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Moflash Signalling - Feu flash - FL40 - 24Vcc - Xénon 5J bleu - IP65 - Boitier arrière blanc - 204974

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486703138

Réf. Sonepar

07616670313

Réf. Fournisseur

204974

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage au plafond:

Non

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - Clifford & Snell - FL40 - Feu flash - Source lumineuse 5J - 24Vcc - Bleu - ABS & polycarbonate blanc ignifugé - IP65 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux xénon fait partie de notre gamme YODAC FL40 de la marque Clifford and Snell. Composé d’un feu xénon d’une puissance de 5 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) bleu alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Composé de son boîtier en ABS et polycarbonate blanc ignifugé ainsi qu’un indice de protection IP65, cet avertisseur visuel FL40/D50/B/WN est parfaitement adapté pour une utilisation industrielle/commercial à l’intérieur comme à l’extérieur.- Série : FL40- Marque : Clifford and Snell - C&S- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon- Tension d’alimentation : 24Vcc (15-28Vcc)- Source lumineuse : Xénon 5J- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Candela : 65.78 Cd- Couleur de la lentille : Bleu- Flash xénon : Blanc- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB- Couleur : Blanc- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -35 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA

Les Atouts de la gamme:

La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d’avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d’alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling