Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA100 - Orange - 24Vcc/ca - 8 LED - 80dB - IP65 - LEDA100-02-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 80 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718910
Réf. Sonepar
07616671891
Réf. Fournisseur
LEDA100-02-01
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
80 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.087 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDA100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif combiné clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) orange et acoustique d'une puissance sonore de 80dB alimenté en 24 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDA100-02-01 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre un buzzer piézo situé dans la base qui est synchronisée avec la fréquence de clignotement (le buzzer ne peut pas être contrôlé indépendamment de la lumière).- Série : LEDA100 (Anciennement KMLED 100)- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à LED- Tension d’alimentation : 20-30Vcc/ca- Puissance sonore : 80dB- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Orange- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 7.57 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


