Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA100 - Rouge - 115-230Vcc/ca - 8 LED - 80dB -IP65 - LEDA100-05-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 80 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718989
Réf. Sonepar
07616671898
Réf. Fournisseur
LEDA100-05-02
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
80 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.021 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


