Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA100 - Rouge - 24Vcc/ca - 8 LED - 80dB - IP65 - LEDA100-02-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486718927

Réf. Sonepar

07616671892

Réf. Fournisseur

LEDA100-02-02

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

80 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.087 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné buzzer & Feu LED - LEDA100 - Puissance sonore 80dB & Source lumineuse 8 LED - 20-30Vcc/ca - Rouge - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam Ø90 x H 119mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling