Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA125 - Bleu - 24Vcc - 48 LED - 90dB - IP65 - LEDA125-02-03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 90 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719047
Réf. Sonepar
07616671904
Réf. Fournisseur
LEDA125-02-03
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
90 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.212 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


