Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA125 - Orange - 115-230Vcc/ca 48 LED 90dB IP65 - LEDA125-04-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 90 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719122
Réf. Sonepar
07616671912
Réf. Fournisseur
LEDA125-04-01
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
90 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.047 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


