Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA125 - Rouge - 24Vcc - 48 LED - 90dB - IP65 - LEDA125-02-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 90 dB

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486719030

Réf. Sonepar

07616671903

Réf. Fournisseur

LEDA125-02-02

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

90 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.212 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage au plafond:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore & lumineux - Combiné buzzer & Feu LED - LEDA125 - Puissance sonore 90dB & Source lumineuse 48 LED - 24Vcc - Rouge - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø98 x H 162mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling