Moflash Signalling - Feu flash/statique combiné LEDA125 - Transparent - 24Vcc - 48 LED - 90dB - IP65 - LEDA125-02-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 90 dB
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719061
Réf. Sonepar
07616671906
Réf. Fournisseur
LEDA125-02-05
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
90 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.212 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage au plafond:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDA125. Composé de 48 LED SMT, ce dispositif combiné clignotant/flash (60, 130 ou 190 FPM) ou continu (statique) transparent et acoustique d'une puissance sonore de 90dB alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDA125-02-01 est le dispositif visuel et sonore idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un avertisseur sonore et visuel puissant, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre 2 buzzers piézo situé dans la base.- Série : LEDA125 (Anciennement KMLED 125)- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à LED- Tension d’alimentation : 24Vcc- Puissance sonore : 90dB- Source lumineuse : 48 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60, 130 ou 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Transparente- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 57.31 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 125 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LEDD125 et LEDA125 (combiné) conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LEDD125 et LEDA125), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 125 permettent un avertissement lumineux et/ou sonore plus puissant en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ils sont idéals pour les applications de sécurité et de processus. Aussi disponible en version tricolore, la balise LEDA125 Tricolore permet une signalisation visuelle et sonore de 3 couleurs en un seul produit, permettant une alternative aux traditionnelles colonnes lumineuses.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


