Moflash Signalling - Feu flash/statique LED100 - Orange - 24Vcc/ca - 8 LED - IP65 - LED100-02-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486717715

Réf. Sonepar

07616671771

Réf. Fournisseur

LED100-02-01

Marque

Moflash Signalling

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.12 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

72 mm

hauteur:

107 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED - LED100 - Fixe/clignotant - Source lumineuse 8 LED - 20-30Vcc/ca - Orange - Base droite - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø72 x H 107mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling