Moflash Signalling - Feu flash/statique LED100 - Vert - 12Vcc/ca - 8 LED - IP65 - LED100-01-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486717708
Réf. Sonepar
07616671770
Réf. Fournisseur
LED100-01-04
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.206 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
72 mm
hauteur:
107 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED100. Composé de 8 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (160 FPM) ou continu (statique) vert alimenté en 12 Vcc/ca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED100-01-04 est idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base droite à 2 points de fixation.- Série : LED100 (Anciennement KMLED 100)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 10-17Vcc/ca- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Verte- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 3.58 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base droite 2 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


