Moflash Signalling - Feu flash/statique LED100 - Vert - 24Vcc/ca - 8 LED - IP65 - LED100-02-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486717739
Réf. Sonepar
07616671773
Réf. Fournisseur
LED100-02-04
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.12 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
72 mm
hauteur:
107 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


