Moflash Signalling - Feu flash/statique LED195 - DB - Orange - 12Vcc/ca - 36 LED - IP65 - LED195-01WH-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...120 1/min
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486717838
Réf. Sonepar
07616671783
Réf. Fournisseur
LED195-01WH-01
Marque
Moflash Signalling
fréquence de clignotement:
60...120 1/min
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.158 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
104 mm
hauteur:
73 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


