Moflash Signalling - Feu flash/statique LED700 - Bleu - 115-230Vcc/ca - 64 LED - IP66/67 - LED700-05-03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...120 1/min
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718712
Réf. Sonepar
07616671871
Réf. Fournisseur
LED700-05-03
Marque
Moflash Signalling
fréquence de clignotement:
60...120 1/min
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.047 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
130 mm
hauteur:
130 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED701-700. Composé de 64 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 ou 120 FPM) ou continu (statique) bleu alimenté en 85 à 280 Vcc/ca éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le LED700-05-03 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales, industrielles et maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires) nécessitant un signal lumineux puissant, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP66/67. Ce feu offre l’avantage de pouvoir produire 2 couleurs différentes dans un seul appareil (32 LED de chaque couleur), pouvant être contrôlées de manière indépendante.- Série : LED701-700- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 85-280Vcc/ca- Source lumineuse : 64 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 ou 120 FPM- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Transparente- Couleur des LED : Bleu- Puissance lumineuse : 75.35 Cd- Matériau : Base en plastique ABS 746C 5 & Lentille en polycarbonate UL94 HB résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Indice de protection : IP66/67- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 701-700 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED701-700 et X700 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED701/LED700) ou xénon (X700), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 701-700 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d’alerte.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


