Moflash Signalling - Feu flash/statique LED80 - Bleu - 10-100Vcc - 12 LED - IP67 - LED80-02-03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718828
Réf. Sonepar
07616671882
Réf. Fournisseur
LED80-02-03
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.02 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
76 mm
hauteur:
76 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED80. Composé de 12 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) bleu alimenté en 10 à 100 Vcc éclaire à 120 degrés autour de son axe vertical. Le LED80-02-03 est parfaitement adapté pour des applications industrielles et commerciales nécessitant un signal/avertissement local, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP67.- Série : LED80 (Anciennement KMLED 75 ROND)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 10-100Vcc- Source lumineuse : 12 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Transparente- Couleur des LED : Bleue- Puissance lumineuse : 2.12 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage sur goujon et en surface- Indice de protection : IP67- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 80 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED80 et X80 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED80) ou xénon (X80), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 80 permettent une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, des anomalies, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ces avertisseurs lumineux se démarquent par leur format compact rond ainsi que leur polyvalence de signalisation.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


