Moflash Signalling - Feu flash/statique LED80 - Orange - 10-100Vcc - 12 LED - IP67 - LED80-02-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486718804
Réf. Sonepar
07616671880
Réf. Fournisseur
LED80-02-01
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.02 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
76 mm
hauteur:
76 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


