Moflash Signalling - Feu flash/statique LEDD125 - Orange - 24Vcc - 48 LED - IP65 - LEDD125-02-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...190 1/min
type de tension - DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719290
Réf. Sonepar
07616671929
Réf. Fournisseur
LEDD125-02-01
Marque
Moflash Signalling
fréquence de clignotement:
60...190 1/min
type de tension:
DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.212 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
98 mm
hauteur:
162 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LEDD125. Composé de 48 LED SMT, ce dispositif visuel clignotant/flash (60, 130 ou 190 FPM) ou continu (statique) orange alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LEDD125-02-01 est le dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un avertisseur lumineux puissant, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation.- Série : LEDD125 (Anciennement KMLED 125)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 24Vcc- Source lumineuse : 48 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60, 130 ou 160 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Orange- Couleur des LED : Orange- Puissance lumineuse : 25.32 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 125 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LEDD125 et LEDA125 (combiné) conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LEDD125 et LEDA125), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 125 permettent un avertissement lumineux et/ou sonore plus puissant en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ils sont idéals pour les applications de sécurité et de processus. Aussi disponible en version tricolore, la balise LEDA125 Tricolore permet une signalisation visuelle et sonore de 3 couleurs en un seul produit, permettant une alternative aux traditionnelles colonnes lumineuses.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


