Moflash Signalling - Feu flash/statique LEDD125 - Rouge - 115-230Vcc/ca - 48 LED - IP65 - LEDD125-04-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de clignotement - 60...190 1/min

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486719405

Réf. Sonepar

07616671940

Réf. Fournisseur

LEDD125-04-02

Marque

Moflash Signalling

fréquence de clignotement:

60...190 1/min

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

4

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.212 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

98 mm

hauteur:

162 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED - LEDD125 - Fixe/clignotant - Source lumineuse 48 LED - 85-280Vcc/ca - Rouge - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø98 x H 162mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling