Moflash Signalling - Feu flash/statique LEDD125 - Vert - 24Vcc - 48 LED - IP65 - LEDD125-02-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence de clignotement - 60...190 1/min
type de tension - DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719320
Réf. Sonepar
07616671932
Réf. Fournisseur
LEDD125-02-04
Marque
Moflash Signalling
fréquence de clignotement:
60...190 1/min
type de tension:
DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
4
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.212 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
98 mm
hauteur:
162 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


