Moflash Signalling - Feu flash xénon combiné XA125 Din - Vert - 230Vca - 2.7J - 90dB - IP65 - XA125-63-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 90 dB
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERIE 125
EAN
5056486727882
Réf. Sonepar
07616672788
Réf. Fournisseur
XA125-63-04
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
90 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.12 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série XA125. Composé d’un feu xénon d’une puissance de 2.7 joules comme source lumineuse, ce dispositif combiné clignotant/flash (60 FPM) vert et acoustique d'une puissance sonore de 90dB alimenté en 230 Vca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le XA125-63-04 est un dispositif combinéel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un signal lumineux et sonore, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard à 3 points de fixation et intègre 2 buzzers piézo situé dans la base.- Série : XA125 (Anciennement KMX 125)- Type de signal : Avertisseur lumineux et sonore/Combiné buzzer & feu à Xénon- Tension d’alimentation : 230Vca- Puissance sonore : 90dB- Source lumineuse : Xénon 2.7J- Fonctionnement : Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Verte- Flash xénon : Blanc- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : Base standard 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série 125 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LEDD125, LEDA125 et XA125 (combiné) conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Disponibles en LED (LEDD125 et LEDA125) ou xénon (XA125), en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances lumineuses, les balises 125 permettent un avertissement lumineux et/ou sonore plus puissant en fonction des exigences spécifiques de chaque application. Que ce soit pour signaler des dangers, guider le personnel ou délimiter des zones de travail, ils sont idéals pour les applications de sécurité et de processus. Aussi disponible en version tricolore, la balise LEDA125 Tricolore permet une signalisation visuelle et sonore de 3 couleurs en un seul produit, permettant une alternative aux traditionnelles colonnes lumineuses.





