Moflash Signalling - Feu flash xénon X195 - Base standard - Orange - 24Vcc/ca - 5J - IP65 - X195-02WH-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486725956

Réf. Sonepar

07616672595

Réf. Fournisseur

X195-02WH-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X195 - Feu flash - Source lumineuse xénon 5J - 15-28Vcc/ca - Orange - Base Standard DB - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø104 x P 73mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling