Moflash Signalling - Feu flash xénon X201 - Base droite - DP - Orange - 12/24Vcc - 10J - IP65 - X201-19-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486726809

Réf. Sonepar

07616672680

Réf. Fournisseur

X201-19-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X201 - Feu flash - Source lumineuse xénon 10J (Diode polarisée) - 12-24Vcc - Orange - Base droite - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø115 x H 205mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling