Moflash Signalling - Feu flash xénon X400 - Base standard - Rouge - 115Vca - 10J - IP65 - X400-21-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486726939

Réf. Sonepar

07616672693

Réf. Fournisseur

X400-21-02

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X400 - Feu flash - Source lumineuse xénon 10J - 115Vca - Rouge - Base standard - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø150 x H 205mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling