Moflash Signalling - Feu flash xénon X400 - Base standard - Vert - 115Vca - 10J - IP65 - X400-21-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486726953
Réf. Sonepar
07616672695
Réf. Fournisseur
X400-21-04
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


