Moflash Signalling - Feu flash xénon X80 - Orange - 115-230Vca - 2J - IP67 - X80-04-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486727776

Réf. Sonepar

07616672777

Réf. Fournisseur

X80-04-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

CHINE

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X80 - Feu flash - Source lumineuse xénon 2J - 115-230Vca - Orange - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP67 - Diam Ø76 x H 50mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling