Moflash Signalling - Feu flash xénon X80 - Rouge - 115-230Vca - 2J - IP67 - X80-04-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486727783
Réf. Sonepar
07616672778
Réf. Fournisseur
X80-04-02
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


