Moflash Signalling - Feu flash xénon X80 - Rouge - 18-30Vcc - 1J - IP67 - X80-01-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486727684

Réf. Sonepar

07616672768

Réf. Fournisseur

X80-01-02

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

CHINE

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X80 - Feu flash - Source lumineuse xénon 1J - 18-30Vcc - Rouge - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP67 - Diam Ø76 x H 50mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling