Moflash Signalling - Feu orange 9 LED à sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX - IS-B-02-01

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

  • type de signal optique - lumière clignotante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486728827

Réf. Sonepar

07616672882

Réf. Fournisseur

IS-B-02-01

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

adapté à un montage au plafond:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu LED à sécurité intrinsèque ATEX - IS-B - Fixe/clignotant - Source lumineuse 9 LED - 24Vcc - Orange - Polycarbonate rouge ignifugé - Zones 0/1/2, 20/21/22

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling