Moflash Signalling - Feu rotatif gyrophare LED-R400 DP - Rouge - 12-24Vcc - 18 LED - IP65 - LED-R401-14DP-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486732220
Réf. Sonepar
07616673222
Réf. Fournisseur
LED-R401-14DP-02
Marque
Moflash Signalling
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.33 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
150 mm
hauteur:
205 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED-R401-400. Composé de 18 LED ultra lumineuses, ce feu gyrophare rotatif LED rouge alimenté en 10-30 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED-R401-14DP-02 remplace les anciennes balises traditionnelles à incandescence/halogène et présente une alternative moderne, économique et écologique pour les applications de signalisations commerciales et industrielles (signalisation d’incendie, sécurité industrielle et contrôle de processus) nécessitant un signal lumineux puissant et polyvalent, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une diode polarisée, faisant de lui le produit idéal pour la sécurité incendie.- Série : LED-R401-400 (Remplace le KMT 600)- Type de signal : Avertisseur lumineux/Gyrophare à LED - Tension d’alimentation : 10-30Vcc- Source lumineuse : 18 LED- Fonctionnement : Rotatif- Tour par minute : 80 tr/min ou 120 tr/min- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Rouge- Couleur des LED : Blanche- Puissance lumineuse : 27.6 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface- Fixation : 3 points- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +55 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série LED-R401-400 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED-R401 et LED-R400 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces gyrophares/feux rotatifs utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 18 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation, intensités lumineuses et fournissent deux modes de rotation.Ces nouveaux feux rotatifs LED sont parfaits pour remplacer les gyrophares traditionnels à halogène/incandescence et présentent plusieurs avantages significatifs, notamment en termes de performance, de durabilité et d’efficacité énergétique. Ils sont idéals pour les applications de sécurité et de process, l'industrie automobile, les installations logistiques, la signalisation lumineuse des portails, etc.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


