Moflash Signalling - Feu rotatif gyrophare LED-R401 - Transparent - 12-24Vcc - 18 LED - IP65 - LED-R401-14-05

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction lumière clignotante - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486732190

Réf. Sonepar

07616673219

Réf. Fournisseur

LED-R401-14-05

Marque

Moflash Signalling

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

1

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.304 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

150 mm

hauteur:

205 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur lumineux - Feu tournant - LED-R401 - Feu rotatif gyrophare - Source lumineuse 18 LED - 10-30Vcc - Transparent - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam Ø150 x H 205mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling