🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Moflash Signalling - Feu rouge 9 LED à sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX - IS-B-02-02

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

  • type de signal optique - lumière clignotante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486728834

Réf. Sonepar

07616672883

Réf. Fournisseur

IS-B-02-02

Marque

Moflash Signalling

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

adapté à un montage au plafond:

Oui

Avertisseur lumineux - Feu LED à sécurité intrinsèque ATEX - IS-B - Fixe/clignotant - Source lumineuse 9 LED - 24Vcc - Rouge - Polycarbonate rouge ignifugé - Zones 0/1/2, 20/21/22

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur lumineux ATEX à Sécurité Intrinsèque IS LED fait partie de la série IS-B. Composé de 9 LED, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) ou continu (statique) rouge alimenté en 24Vcc éclaire à 120 degrés autour de son axe horizontal. Le IS-B-02-02 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations dans les environnements potentiellement explosifs, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP66. Certifié pour une utilisation dans les groupes I et II ainsi que les zones de gas 0, 1, 2 et poussières 20, 21, 22, cette balise répond aux normes de sécurité internationale ATEX et IECEX les plus strictes. Attention, le dispositif doit être installé par du personnel compétent et qualifié pour les installations à sécurité intrinsèque. Chaque produit doit être alimenté via une barrière Zener ou un isolateur galvanique (non fourni) approprié. Le non respect de ces conditions endommagera le PCB du dispositif et annulera la garantie du produit.- Série : IS-B- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED à sécurité intrinsèque- Tension d’alimentation : 24Vcc- Source lumineuse : 9 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 60 FPM- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe horizontal- Couleur de la lentille : Rouge- Couleur des LED : Rouge- Matériau : Polycarbonate ignifugé UL94 V2- Montage : Adapté pour un montage mural, en surface ou plafond- Fixation : Prévoit 3 x M20.- Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -40 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, UKEX, ATEX, IECEX, IEC- Groupe I (Mines) : I M1 Ex ia I Ma - Groupe II (En surface) : II G D Ex ia IIC T5 Ga / II G D Ex ia IIIC T200 85°C Da- Zones: Gas 0, 1, 2 / Poussières 20, 21, 22

Les Atouts de la gamme:

La série IS d’avertisseurs ATEX à sécurité intrinsèque Moflash est une famille de produits regroupant des avertisseurs visuels/lumineux LED, une sirène électronique ainsi que des combinés conçus pour garantir la sécurité dans des environnements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se former. Couvrant les groupes I (mine) et II (en surface), les produits peuvent être utilisés pour les zones 0, 1, 2 (gaz) et 20, 21, 22 (poussières).Ces équipements ATEX SI sont conçus pour fonctionner sans risque dans des milieux industriels sensibles, tels que les raffineries, les usines chimiques, les silos à grains ou encore les plateformes pétrolières. Leur rôle principal est de signaler efficacement des situations d’alerte ou d’urgence, en minimisant tout risque d’inflammation des gaz ou des poussières explosives.La sécurité intrinsèque repose sur un principe fondamental : limiter l’énergie électrique et thermique disponible dans le circuit, afin qu’elle reste toujours inférieure au seuil pouvant provoquer une explosion. Ces dispositifs sont donc conçus pour empêcher toute étincelle ou surchauffe, même en cas de dysfonctionnement.ATTENTION : ce matériel à sécurité intrinsèque doit être installé impérativement en conjonction avec une barrière Zener ou un isolateur galvanique approuvé par du personnel compétent et qualifié. Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages permanents au PCB et annulera la garantie.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling