Moflash Signalling - Feu vert 9 LED à sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX - IS-B-02-04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
type de signal optique - lumière clignotante
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486728858
Réf. Sonepar
07616672885
Réf. Fournisseur
IS-B-02-04
Marque
Moflash Signalling
type de courant:
DC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
adapté à un montage au plafond:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


