Moflash Signalling - Module double - boîtier arrière rouge - configuration avec FD40 et/ou SD40 - 212887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - plastique
couleur - rouge
largeur - 91.5 mm
longueur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486705064
Réf. Sonepar
07616670506
Réf. Fournisseur
212887
Marque
Moflash Signalling
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
plastique
couleur:
rouge
largeur:
91.5 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
183 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire fait partie de notre gamme YODAC de la marque Clifford and Snell. Module à choisir selon les besoins. Module double boîtier arrière rouge. En choisissant un module double, vous pourrez fixer 2 avertisseurs lumineux (FD40 ou SD40) ou 1 avertisseur sonore (YA40 tête de la sirène uniquement) + 1 avertisseur lumineux.- Marque : Clifford and Snell - C&S- Type : Accessoire boîtier arrière double- Montage : A monter avec SD/FD40 seulement et/ou YA40- Couleur du boîtier : rouge- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -20 à +70 °C- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d’avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d’alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d’alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


