Moflash Signalling - Buzzer piézo beige AE36M - 12-24Vcc - 93dB - son pulsé ou continu - IP30 - AE36M-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 93 dB
tension nominale - 5 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486714066
Réf. Sonepar
07616671406
Réf. Fournisseur
AE36M-02
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
93 dB
tension nominale:
5 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.04 A
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de la gamme AE36M. Ce buzzer piézoélectrique AE36M-02 blanc cassé fonctionne sur une tension d’alimentation de 5 à 28 Vcc et offre une puissance sonore de 93 dB, idéal pour le rappel sonore sécuritaire sur les véhicules, les tableaux de contrôle et sécurité pour un avertissement sonore industriel local. Ce buzzerse fixe en applique en utilisant les ergots externes. - Série : AE36M - Type de signal : Avertisseur sonore/buzzer piézoélectrique- Tension d’alimentation : 5-28Vcc- Puissance sonore : 93dB- Tonalité : Pulsée ou continue- Matériau : Plastique ABS- Couleur : Blanc cassé- Indice de protection : IP30- Température de fonctionnement : -20 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation : Sécurité, contrôle de processus, industriel...
Les Atouts de la gamme:
La série des buzzers piézo Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différents buzzers piézoélectriques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales légères. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les buzzers piézoélectriques Moflash AE20M, AE30M, AE35M, AE36M et AE50M conviennent pour des applications comme des ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


