Moflash Signalling - Cloche ECO grise AB6 - 24Vcc - 100dB - Gong 6 pouces en acier - IP44 - AB6-24DC

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de calotte - 219 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - allumage unique

  • volume - 106 dB

  • tension nominale - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486713915

Réf. Sonepar

07616671391

Réf. Fournisseur

AB6-24DC

Marque

Moflash Signalling

diamètre de calotte:

219 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

allumage unique

volume:

106 dB

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

métal

alimentation en courant:

alimentation secteur

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.1 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP44

Avertisseur sonore - Cloche économique - AB6 - Puissance sonore 100dB - 24Vcc - Gong en acier gris et boîtier en aluminium - IP44 - Diam Ø150 x P 64mm.

Les Atouts de l'article:

Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AB6. Ce modèle AB6-24DC Gris a une puissance sonore de 106 dB et fonctionne sur tension d’alimentation de 24 Vcc. Elle convient parfaitement aux applications industrielles et commerciales légères nécessitant un indice de protection IP44. Ces cloches traditionnelles génèrent un son distinctif grâce à un percuteur en acier trempé actionné par un solénoïde, qui vient percuter à plusieurs reprises le bord intérieur d’un gong en métal.- Série : AB6- Type de signal : Avertisseur sonore/cloche à solénoïde eco- Tension d’alimentation : 24Vcc- Puissance sonore : 106dB- Fonctionnement : 15min ON / 20min OFF- Tonalité : Intermittente- Matériau : Gong en acier & Corps en aluminium- Couleur du Gong : Gris - Indice de protection : IP44- Température de fonctionnement : -25 à +45 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation : Sonnerie Industrielle et Commerciale

Les Atouts de la gamme:

La série de cloches ECO Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant les cloches AB6 conçues pour des utilisations industrielles ou commerciales légères en intérieur. Disponibles en plusieurs tensions d'alimentation, les cloches ECO Moflash s'adaptent facilement à vos besoins spécifiques. Idéal pour les usines et ateliers, les parkings couverts, les entrepôts et plateformes logistiques, les établissements scolaires, les centres commerciaux, elle permet une indication sonore pour les barrières automatiques ou les issues de secours, les alertes en cas d'évacuation ou appel général et notification d'ouverture/fermeture de portes, signal d'alerte pour la circulation des engins, etc.

Quelques mots du fabricant :

Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling