Moflash Signalling - Cloche grise A6BM - 85-280Vcc/ca - 106dB - Gong 6 pouces en acier - IP66 - A6BM-05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 168 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage unique
volume - 106 dB
tension nominale - 85 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486713779
Réf. Sonepar
07616671377
Réf. Fournisseur
A6BM-05
Marque
Moflash Signalling
diamètre de calotte:
168 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage unique
volume:
106 dB
tension nominale:
85 V
matériau du boîtier/corps:
métal
alimentation en courant:
alimentation secteur
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.048 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série A6BM. Cette gamme de cloches 6’ à commande solénoïde IP66 a été conçue et fabriquée pour résister à des conditions environnementales difficiles. Ce modèle A6BM-05 Gris a une puissance sonore de 106 dB et fonctionne sur tension d’alimentation de 85-280 Vcc/ca. Elle convient parfaitement aux applications industrielles et maritimes lourdes nécessitant une conception robuste et une classification de résistance aux intempéries élevée. Les cloches produisent un son riche et clair de cloche d'alarme "traditionnelle", sans bruit mécanique. - Série : A6BM - Type de signal : Avertisseur sonore/cloche à solénoïde- Tension d’alimentation : 85-280Vcc/ca- Puissance sonore : 106dB- Fonctionnement : 10min ON / 30min OFF- Tonalité : Continue- Matériau : Gong en acier revêtu de poudre de zinc & Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB- Couleur du Gong : Gris - Indice de protection : IP66- Température de fonctionnement : -25 à +50 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, Système d'alarme: EN 50130-4:2011- Signalisation : Sonnerie Industrielle et Marine
Les Atouts de la gamme:
La série de cloches IP66 Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant les cloches A6BM et A8BM conçues pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en plusieurs couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les cloches IP66 Moflash s'adaptent facilement à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de signalisation d’urgence ou de notification quotidienne. Leur installation simple et leur maintenance réduite en font un choix privilégié pour les professionnels soucieux de fiabilité et de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


